イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 検出・センサ
イマオコーポレーションの リミットスイッチ
イマオコーポレーションの リミットスイッチその他関連用品
SD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38556305
品番
SD25C45SR8
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
取付穴
シャフト:精度穴
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
Φ8(H8)
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
12
角度(°)
E:45°
寸法F(mm)
M5×0.8-5L
径(Φmm)
黄銅ボール:Φ3.2
質量(g)
60