SD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38556332 品番 SD25C45ST10
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
取付穴シャフト:メネジ 寸法A(mm)25 寸法B(mm)M10×1.5 寸法C(mm)18 寸法D(mm)12 角度(°)E:45° 寸法F(mm)M5×0.8-5L 径(Φmm)黄銅ボール:Φ3.2 質量(g)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする