SD-C スチール製スイッチドッグ(円錐型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38556341 品番 SD40C45SR12
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
取付穴シャフト:精度穴 寸法A(mm)40 寸法B(mm)Φ12(H8) 寸法C(mm)26 寸法D(mm)16 角度(°)E:45° 寸法F(mm)M8×1.25-8L 径(Φmm)黄銅ボール:Φ6.4 質量(g)225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする