イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 検出・センサ
イマオコーポレーションの リミットスイッチ
イマオコーポレーションの リミットスイッチその他関連用品
SD-R スチール製スイッチドッグ(円板型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38556576
品番
SD25R-ST10
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥790
販売価格(税別)
¥
718
バスケットに入れる
取付穴
シャフト:メネジ
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
M10×1.5
寸法C(mm)
12
寸法D(mm)
M5×0.8-5L
径(Φmm)
黄銅ボール:Φ3.2
質量(g)
40