イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 検出・センサ
イマオコーポレーションの リミットスイッチ
イマオコーポレーションの リミットスイッチその他関連用品
SD-R スチール製スイッチドッグ(円板型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38556603
品番
SD40R-ST12
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,174
販売価格(税別)
¥
1,067
バスケットに入れる
取付穴
シャフト:メネジ
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
M12×1.75
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
M8×1.25-8L
径(Φmm)
黄銅ボール:Φ6.4
質量(g)
145