ライトコーナー合板タイプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38562386 品番L-CP-G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。

材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 付属品柱側専用ビスCPQ-45(グレー)×3本、土台側専用ビスCPQ-75(ブルー)×3本 寸法(mm)60×40×1.6 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP11-KT011/HP11-KT013 表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験(中柱/隅柱)短期基準接合引張耐力(Pot)6.0kN/5.9kN、接合部倍率(N値)1.1/1.1
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:491

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38562386
2016-03-03
用途:
柱頭柱脚金物

コンパクトで使用しやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする