メインプレート

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38562395 品番MP-Z
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72

スーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。
仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。面材合板9mmまで対応します。

材質スーパーダイマNSDC570 用途柱と横架材を接合する仕口金物です。 付属品ビスYA-S45(シルバー)×6本 寸法(mm)100×45 表面処理亜鉛合金 板厚(mm)0.6 短期許容引張耐力(kN)5.2 N値1.0以下 告示1460号第2号 建材試験センター第10A2964号
注意
※ビスは必ず専用の物を使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38562395
2020-12-16
用途:
木材の継ぎ目に使用

安価で良かった。数十本に一本ねじのビット部分に多少のエラー品が有ります。

対象商品:
38562395
2019-10-23
用途:
柱と梁の接合強度アップに。

強度補強に使っています。
金物ビスがついてこの価格なので重宝しています。
薄いのでそのまま壁板などが貼れるのがいいですね。

対象商品:
38562395
2020-01-21
用途:
納戸の土台の継ぎ
製造業

素人が木を継ぐのには薄くてほぼ沈んでくれるのでちょうどよかった。
只セットものでねじが少し太くてクラッチ付きのドライバーの7.5だと打ち込めず、8だと沈み込んでしまうという微妙な打ち込みトルクでした。

対象商品:
38562395
2014-07-07
用途:
垂木と柱の接合

プレートが薄いので、補助的な役割で考えると良いかもしれません。
あと、メーカーからの使用例でも、掲載してくれたら幸いです。

対象商品:
38562395
2018-09-02
用途:
耐震補強工事で55□の角材抱き合わせに使った。板厚が薄いので仕上げ材等貼る際に邪魔にならない。
電気・ガス・熱供給・水道業

仮止め用ツメの長さが不足のため落下するのであと5ミリ長くして欲しい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする