プロパスホールダウン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38562404 品番P-HD25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

使用ビス5本で耐力25kNを発揮します。
金物本体のM16ボルトを通す孔(ルーズホール)が広くなり、柱面からM16ボルトまで最大40mmで施工可能です。
当製品はM16ボルトと留め付ける際、ワッシャーを使わずに施工可能です。

材質JIS・G3131 SPHC 相当 付属品ビスΦ7.0-YS-N75(ブラック)×5本 寸法(mm)180×40×6 規格国土交通省告示第1460号1項2号表三(り)に該当、(財)建材試験センター受付第10A3533号 表面処理デュラルコート 耐力試験短期基準接合引張耐力28.1kN、N値5.3以下
注意
※専用接合具(Φ7.0-YS-N75)を必ずご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:477

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする