※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPK15-540 スパイクザボルト カナイ 38562465 SPK15-540 スパイクザボルト カナイ 38562465

スパイクザボルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38562465 品番 SPK15-540
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。
プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。
座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。
Φ60の座金外形が設置面積を確保します。

寸法L(mm)540 材質JIS・G3101相当 付属品M16ナット×1 表面処理JIS・H8610 及びJIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)15.7kN、(ひのき類)13.6kN、(すぎ類)10.5kN 建材試験センター第10A4561号
注意
※基礎直結及び20kN以上での使用は出来ません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:484

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする