※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 丸型コネクタ
CM10シリーズ バラコンタクト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
極数
10
結線方法
圧着
注文コード
38563664
品番
CM10-#22SC(C1)(D8)-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
極数・結線方法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
極数
10
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
圧着
適合工具
(手動圧着)357J-50446T/(コンタクト抜去)357J-50548T
電線被覆外径(mm)
Φ1.10〜Φ1.87
適合電線範囲 AWG(#)
20〜22
形状
ストレート
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
3
結合方式
ねじ
注意
※圧着コンタクトは電線を圧着結線後インサートに挿入しますが、はんだ付けコンタクトについても、電線をはんだ付け結線後、インサートに挿入します。