※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アンカーボルト

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)800 注文コード38564093 品番16×800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は全長・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

Zマーク金物

全長(mm)800 ねじ径M16 材質炭素鋼 規格Zマーク金物 表面処理電気亜鉛めっき

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-08
用途:
基礎工事
建設業・工事業

ホームセンターに買いに行く手間もなく、すぐに届くので、
施工日が翌日で無ければこちらで購入をおすすめします。
物は一般的に金物屋で購入するものと変わりありません。

2024-10-03
用途:
長物の保管用
有限会社アスコ通信特機 様

鉄骨に縫い付けて長物の保管用に使っています。
棚を付けるより安価にできました。

対象商品:
32621206
2023-02-04
用途:
釣り竿の竿たてを自作するために使用
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

価格が安くて、とてもしっかりしたものでした。メッキもしてありますので、無垢の鉄の丸棒を買うより安くつきます。

対象商品:
32621197
2023-08-24
用途:
土木作業時
此原土木 様 (建設業・工事業)

goodです!いつものです。ブランド品はどう違う?

1人が参考にしています
対象商品:
32621206
2021-04-17
用途:
基礎工事

ノーブランドでも問題なく使用できてありがたかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
32621181
2021-06-30
用途:
分電盤の基礎に使用しました。
建設業・工事業

注文後翌日配達されたので現場は非常に助かりました。

対象商品:
32621197
2020-08-04
用途:
住宅基礎の必需品
建設業・工事業

朝注文したら、当日出荷。
迅速な対応に感謝しています。
商品の品質も満足です。

対象商品:
32621197
2022-05-13
用途:
基礎工事
株式会社寺林左官 様 (建設業・工事業)

商品はとても満足していますが、
ナット無しの商品はありますか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする