曜日別特売
AA428S ビス止め羽子板(匠)280 タナカ 38564294

AA428S ビス止め羽子板(匠)280 タナカ 38564294
AA428S ビス止め羽子板(匠)280 タナカ 38564294
AA428S ビス止め羽子板(匠)280 タナカ 38564294

ビス止め羽子板(匠)280

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38564294品番AA428S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。
ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。

用途
小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。
材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×280規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C法規制告示1460号第二号(に)N値1.5以下耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38564294
2022-11-20
用途: 柱の土台のコンクリートに埋め込む

束石の柱固定用にコンクリに埋め込んで使用。木ビスが打ち込みやすいので、これを利用

対象商品 : 38564294
2014-10-21
用途: 小屋補強

ビス止めが近隣で販売していなくて購入しました。しっかり固定でき満足しています。

対象商品 : 38564294
2013-11-23
用途: 天井換気扇の固定用に購入。

リピート購入。
 三菱の天井換気扇本体を吊るすために購入。
 羽子板にありがちの、建築材に穴を開け、M12ボルトで固定といった大掛かりなものではなく、羽子板自体を角ビス(TBA-65D 付属品)で取付ける事ができ、作業が簡単に行えるのが良い。
 天井取付型換気扇は重くても5キロ程度なので、羽子板を2枚使用しての取付は過剰品質に近いものがあるが、取付穴が2箇所あるので仕方なし。
 羽子板全長は280mm程度、ボルト部分はその半分程度の140mm。
 雄ねじ部分は1種のナット3枚、t1のナットが2枚入る程度。
 雄ねじ部分も含めて、シャンク部分をもう20~30mm長くしてくれると、有り難いですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする