S390 釘付 短ざく金物  くぎ付 ノーブランド 38564346 S390 釘付 短ざく金物  くぎ付 ノーブランド 38564346 S390 釘付 短ざく金物  くぎ付 ノーブランド 38564346 S390 釘付 短ざく金物  くぎ付 ノーブランド 38564346

短ざく金物 くぎ付

(5件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38564346 品番 S390 釘付
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
長さL(mm)390 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 用途上下階の柱相互または胴差相互の接合 付属品スクリューくぎZS50×3本 規格Zマーク金物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10979297
2021-12-28
用途:
何かと便利
製造業

何かと便利なので常備してます。
今回は自転車の後部荷物台の作成に使用しました。
穴が大きい為、無加工で自転車後輪のシャフトを通すことができて楽でした。

対象商品:
10979297
2020-11-10
用途:
角材の固定角材の
Red Star of Phantom -aircraft laboratory- 様

通常の商品と遜色ありません。全く問題なく使えます。

対象商品:
10979297
2019-04-03
用途:
建築や木工部品
DARTENT 様

切断面が鋭く角があるので注意が必要。面取りしてあるとありがたい。厚みがあるので強度の心配はない。

対象商品:
38564346
2017-10-14
用途:
アパートの耐震補強に
建設業・工事業

ノーブランドとのことですがホームセンターで買うと倍以上するのでこれにしました。物は同じですが釘は付いていませんでした。助かりましたありがとう御座いました。

1人が参考にしています
対象商品:
10979297
2017-03-25
用途:
耐震補強、柱の延長接続

安い、丈夫、太い釘まで付いてます。作業小屋の補強、ガレージの柱延長、接続など結構使えます。ただエッジは切れやすいので素手での取り扱いは注意が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする