かね折り金物SD

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38564407 品番AA1124
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。
耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。
板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるためビス頭が表に出ません。
財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。

材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 用途隅通し柱と2方向の胴差の接合補強に使用します。 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)70×240×240 規格財・建材試験センター性能試験第05A0205号 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験短期基準引張耐力8.6kN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする