ユニクロ リンカス(リング付カスガイ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 38564425 品番 6×120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法(mm)6×120×30 材質スチール 表面処理ユニクロメート アズワン品番64-8317-80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38564425
2020-05-18
用途:
丸太の割れ防止

リング付きなので、抜け防止ができてよい。この太さで、150mm以上のものがあるといいです。

対象商品:
38564416
2017-01-25
用途:
木枠の固定

木枠作成時に使用しました。以前ホームセンターで買ってきたものより単価も安く、強度的にも問題なしでした。今後もリピートしようと思っています。

対象商品:
38564416
2015-05-28
用途:
柱と梁・桁の繋ぎ

コストパーフォーマンスがgood!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする