カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの かすがい
ヴイかすがい
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
38564461
品番
V-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
木材と金物をフラットにします。
柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。
材質
SGHC(JIS・G3302)
規格
ハウスプラス住宅保証(株)HP05-KT017
表面処理
Z 27
板厚(mm)
1.6
法規制
国土交通省告示第1460号1項2号表三(い)に該当
短期許容引張耐力(kN)
2.2
N値
0.4以下
注意
※所定の耐力を確保する為、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)。
※木材の繊維方向に気をつけ、必要以上にハンマーで叩かないでください。