曜日別特売
AA2162 2倍ヘキサプレートSD タナカ 38564531

 

AA2162 2倍ヘキサプレートSD タナカ 38564531
AA2162 2倍ヘキサプレートSD タナカ 38564531
AA2162 2倍ヘキサプレートSD タナカ 38564531
AA2162 2倍ヘキサプレートSD タナカ 38564531

2倍ヘキサプレートSD

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード38564531品番AA2162
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。
板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。

用途
45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
耐力試験
45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN
90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)付属品専用角ビットビス(TBA-45)×17本厚さ(mm)0.6寸法(mm)170×170表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ)法規制告示1460号第一号(ニ・ホ)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38564531
2023-04-05
用途: 内装工事

補強工事に使用しています。柱・土台・筋交の三点固定が出来使いやすいです。

対象商品 : 38564531
2020-11-28
用途: 車庫に

冬のドアー凍結に一時的に木で車庫を作りました こちらで十分強度が出ました やはりひのきで無いと 強度が弱いです

対象商品 : 38564531
2018-02-08
用途: 住宅建築作業時、筋かいなどに使用

プレートとビスが 一対になっているので とても使い易いです。
そして 注文から発送までの対応が 早かったです。

対象商品 : 38564531
2017-01-19
用途: 耐震工事

値段も手頃で、柱が杉なら殆どの場合、インパクトドライバでなく12Vドリルドライバでもビスが入りますので(たまに例外あり)、周囲に気兼ねなく使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする