SCP スマートコーナー BXカネシン 38564556

SCP スマートコーナー BXカネシン 38564556
SCP スマートコーナー BXカネシン 38564556
SCP スマートコーナー BXカネシン 38564556
SCP スマートコーナー BXカネシン 38564556

スマートコーナー

(19件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード38564556品番SCP
参考基準価格(税別)¥115販売価格(税込)¥77
販売価格(税別)
70

取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。
仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。
かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。

用途
柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)N値0.79耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
注意
※必ず付属の専用ビスで接合してください。
※ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 耐震補強
建設業・工事業

早急な到着で非常に助かってます。商品についてもシンプルで簡単に使用することが出来ました。今後も利用したいと思います。

2024-11-09
用途: 値段も安く作りもしっかりしています

満足しています
付属のビスが四角のビットなので用意する必要がある

対象商品 : 38564556
2024-09-21
用途: 雪囲い支柱の固定 ほか
その他業種

強度、使用感及び仕上がりに満足しています。コストパフォーマンスの良い製品だと思います。

対象商品 : 38564556
2021-03-24
用途: 自宅DIY縁側雨よけ柱補強
その他業種

仮止めの爪があるのでめちゃくちゃ使いやすい。コスパ抜群でおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 38564556
2020-10-01
用途: 大工工事
太田建設

いつも使っているものなので製品は問題ありません。ビスと金物がセットでで包装されているので間違えることはありませんが、多くなるとかさばります。ゴミも増えます。

対象商品 : 38564556
2020-06-09
用途: 戸建リホーム
不動産業

見えないところの補強なんかにも手軽に使用できる、単価もやすくて何かと便利。

対象商品 : 38564556
2019-07-23
用途: 色々な固定
建設業・工事業

値段も安く色々と役に立ちます、L型よりも安くて丈夫で木地であれば爪部分が食いついてやりやすく大変良い商品です、使用予定が無くても在庫で持っていれば現場で役にたちます。

3が参考にしています
対象商品 : 38564556
2018-11-06
用途: 行事用仮設建物

特殊ねじは必要ないです。非常に有用です。短辺方向の揺れがなくならないので追加で取り付けましたら、結局木材がねじれていました。良い品と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする