背割れニート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38564626 品番SI-NP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

柱と梁、柱と土台等を接合するステンレス製
0.6mmの仕口金物です。
背割れ材の接合に適した形状となっています。
板厚が薄いので、壁合板を欠き込まず、直に貼っても出張りが目立ちません。
仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。

材質SUS304(JIS・G4305) 付属品YA-S45×8本 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP03-KT005 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.6 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当 N値1.0以下 耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN
注意
※所定の耐力を確保する為、アンカーボルトの設置位置は柱芯より200mm以内としてください(住宅金融支援機構木造住宅工事仕様書に基づく)。
※付属の皿ビスは、柱に4本、横架材に4本、計8本をしっかり打ち付けてください。
※使用枚数は1か所あたり1枚が標準です。
※必ず付属の接合ビスで止め付けを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする