板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。 ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。 耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。 板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
1個づつビスも袋に数量分入っていますので、とてもらくです。
ほぞ穴の抜け防止に補強しましたが、使い勝手が良く補強強度もバッチリです。
プレートは十分だったが、付属していたビスの頭が真四角の特殊なもので合うビットがなかった為、手持ちのコースレッドで代用した。
値段も手頃で、柱が杉なら殆どの場合、インパクトドライバでなく12Vドリルドライバでもビスが入りますので(たまに例外あり)、周囲に気兼ねなく使いやすいと思います。
耐震補強には作業も簡単に出来て値段も安くお手ごろです
TBA−45の仕様が太くてとても良いただ、インパクトのドライバーを購入したので購入時についているといいと思う