基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。種類に応じて、引き抜き力10kN〜30kNまで対応します。パネル枠仕様・2×4工法にも対応可能。 従来のホールダウン金物が柱に取付けの際にボルトを使用することに対し、六角ビスを使用しますので施工性が向上します。 従来品に対し全長を短くしていますので、窓下など狭い箇所でも施工できます。 経済性と施工性を向上させるために六角ビスの使用本数によって耐力が変わります。必要な耐力に応じて接合孔位置、孔数を設計してありますので、最適なものをお選びいただけます。 2階床組梁などで横架材に直交する羽子板ボルトをかわすことができます。 当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。 同一仕様でパネル枠材(30mm)を介しての施工にもお使い頂けます。