カナイ
カナイの 木造住宅接合金物
カナイの たる木止め金物
ラフターバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38564863
品番
RB4618
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。
たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
材質
SGHC(JIS・G3302)
付属品
太めくぎ(ZN-40)×5本
寸法L(mm)
180
規格
同等認定(D12F07-04)
表面処理
Z27
寸法W(mm)
46
板厚(mm)
1.2
注意
※たる木と母屋、桁のくぎを打つ部分が密着するように、ひねってある部分で折り曲げ、太めくぎ(ZN-40)で打ち付けてください。
※たる木の断面と勾配に合せた長さのラフターバンドをご使用ください。
※必ず付属の太めくぎ(ZN-40)をご使用ください。