金物用ビス

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(70本) 材質SWRCH22A(JIS・G3507-1相当) 注文コード38565326 品番YD-N45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は材質・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

「フリーダム45プレート」「フリーダムコーナー」「フリーダム鋼製火打」「シークホールダウン」等の施工に使用します。
せん断力を高めるために、せん径を6mmにしています。

種別鍋ビス 寸法(mm)Φ6.0×45 シルバー 表面処理デュラルコート 頭部形状四角穴(#3) 材質SWRCH22A(JIS・G3507-1相当)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38565335
2014-06-15
用途:
Z金具の取付

先端がカットされているので、すんなりと木に食い込んでいくのが良い。
他メーカーの同等品の金物用ビスと比べ、経がちょっと太い。但し、ねじ山が浅いわけではない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする