金物用ビス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150本) 材質SWRCH18A(JIS・G3507-1相当) 注文コード38565396 品番6×43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

せん断力を高めるために、せん径を6mmにしています。

種別鍋ビス 寸法(mm)Φ6.0×43 シルバー 表面処理デュラルコート 頭部形状四角穴(#3) 材質SWRCH18A(JIS・G3507-1相当)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38565396 6×43 49362382 6×43 金物用ビス カナイ 金物用ビス カナイ 1箱(75本) 1,098 税込1,208 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38565335
2014-06-15
用途:
Z金具の取付

先端がカットされているので、すんなりと木に食い込んでいくのが良い。
他メーカーの同等品の金物用ビスと比べ、経がちょっと太い。但し、ねじ山が浅いわけではない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする