曜日別特売
メープル 水性サンウレタン サンデーペイント 38584603

 

メープル 水性サンウレタン サンデーペイント 38584603
メープル 水性サンウレタン サンデーペイント 38584603

水性サンウレタン

(10件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1缶(250mL)
メープル
内容量1缶(250mL)注文コード38584603品番メープル
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

光沢がよく、長時間ツヤを失いません。
キズがつきにくい。
ワックスがけの必要がありません。
廊下などに塗っても滑りません。

用途
屋内木部の着色透明仕上げ。
床、廊下、階段、手すり、家具、テーブル、建具、木工品など。
メープル成分水性ウレタン樹脂使用場所屋内用タイプ床用ニス容量(L)1/4主な用途木床危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.6油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約2(冬期:約4)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプ水性ポリウレタン
注意
※液をうすめる場合や用具洗いには水道水をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38584594
2023-02-27
用途: 木工作品の仕上げに使用しています。
建設業・工事業

つやなしなので素材の良さを損なわず使い勝手が良いです。

対象商品 : 38584646
2021-11-20
用途: 家具の最終仕上げ

この手のニスというものを使ったことがなく、いろいろ試しましたが、これが思い通りの粘度で深みが出ていい商品だと思います。

対象商品 : 38584691
2019-05-12
用途: 自宅の無垢床材の塗装

透明つや消しタイプを選びましたが、無垢材の本来の色や質感を邪魔することなく適度に風合いも出て、非常に満足しています。粘度も適度で非常に扱いやすいニスです。

1が参考にしています
対象商品 : 38584637
2018-03-31
用途: 床、造作等の塗装に
伊藤電子サービス

住まいの廊下の床材が汚れてきたので塗りかえる事にしました、まず以前の塗膜を剥がすのに薬剤を使わずに剥がす事にしましたのでこちらが大変時間と根気がいりましたが、本剤を塗るのはいたって楽で、少しだけ薄めて念のため3回塗りました。艶もありとてもきれいに満足の仕上がりでした。少し余ったのは、造作などの塗り替えに使っています。又、その気が起きたらお願いいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 38584646
2020-08-03
用途: 室内の木部

透明なので塗り感は良く、また被膜はできるので良いのですが、ベース次第では剥がれますね。
因みに油性ペイントの上から水性ニスを塗ったところ、完全乾燥後にモノが当たっただけで被膜毎剥がれました。やっぱり油性の塗料には油性のニスでないと駄目なようです。

対象商品 : 38584664
2017-02-17
用途: DIYで作ったテーブル等に使用

色合い的にも、ほぼイメージ通りでした。もう少し安いとありがたいのですが・・・

対象商品 : 38584603
2017-12-05
用途: 木部の着色、保護に

塗りやすいが、薄い。仕上がりの着色の色具合は良く、ツルツル滑らないので踏み台などにも使用できる。塗る材料にもよるが、吸い込みの激しい木材は、2度塗りしても全く艶が出ない。シーラー等下地調整をした方がよい。

対象商品 : 38584707
2016-06-15
用途: 屋内木部に使用
製造業

乾燥が速く、塗りやすかった。 しかし、こちらの木のせいか、見本と色がだいぶ違う(メープルと言うよりかなり濃い色;マホガニーよりも濃い)ので少し残念だったが、品物としては臭いも少なく良い物でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする