リムバンド

(232件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ100/80-14 注文コード38596293 品番151647
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品はタイヤサイズなど38種類から選べます 他の種類を見る

ダンロップ製 リムバンド。

タイヤサイズ100/80-14 リム径(inch)14 バンド幅(mm)25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 232
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38596503
2026-02-11
用途:
ホンダカブ50ccタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

このリムバンドは思っていたより幅広で、十分満足しています。

2026-01-28
用途:
タイヤ交換時に

タイヤ交換時にチューブと一緒に交換
安いものなので毎回交換でスポークとチューブを保護

2025-10-21
用途:
バイクの整備
農・林・水産業

カブの タイヤ チューブ交換に同時にバンドも交換しました
安くて助かります

2025-09-10
用途:
バイクのタイヤ交換時に

バイク屋さんにタイヤとチューブを持ち込んで交換してもらっているときに「リムバンドが切れている。」と言われ急遽注文しました。
タイヤ交換時やパンク時には、新品チューブとリムバンドは必要です。

2025-09-17
用途:
スーパーカブ110 JA10  で 交換
サービス業

自分でタイヤ交換するので とっても 助かります 
タイヤ交換の度に 交換してます
可もなく不可もなく しっかり した 商品です

2025-08-24
用途:
カブのタイヤ交換に
卸売・小売業

意外と交換が必要な部品、少し太めの方がいいので17インチのタイヤにはいつもこちらを使用してます。

対象商品:
38596311
2025-08-16
用途:
ジープ、ジムニー等の16インチテッチンホイールに使用

古いテッチンホイールを使用する際にフンドシの代用品として毎回使用いております。
サイズがちょうど良く、使い勝手は抜群です。

2025-09-19
用途:
タイヤ交換時に毎回交換
YUJIN工房 様

定番のダンロップで問題なく交換。耐久性があるがタイヤは命に関わるので毎回交換しています。価格も手頃で助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする