リムバンド

(233件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ2.50-14、2.75-14、3.00-14、3.60-14、4.10-14、80/80-14、80/90-14、90/90-14、100/90-14、110/90-14、80/100-14、90/100 注文コード38596327 品番151565
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品はタイヤサイズなど38種類から選べます 他の種類を見る

ダンロップ製 リムバンド。

タイヤサイズ2.50-14、2.75-14、3.00-14、3.60-14、4.10-14、80/80-14、80/90-14、90/90-14、100/90-14、110/90-14、80/100-14、90/100 リム径(inch)14 バンド幅(mm)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 233
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-24
用途:
パンク時の予備
その他業種

パンク時に、チューブと一緒に交換する為に購入しました。
チューブだけ交換する人もいますが、パンク時にリムバンドが揉まれて
切れやすくなる事が有る為に一緒に交換するするようにしています。
安く買えるので助かります。

対象商品:
38596503
2026-02-11
用途:
ホンダカブ50ccタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

このリムバンドは思っていたより幅広で、十分満足しています。

2025-10-21
用途:
バイクの整備
農・林・水産業

カブの タイヤ チューブ交換に同時にバンドも交換しました
安くて助かります

2026-01-28
用途:
タイヤ交換時に

タイヤ交換時にチューブと一緒に交換
安いものなので毎回交換でスポークとチューブを保護

2025-09-17
用途:
スーパーカブ110 JA10  で 交換
サービス業

自分でタイヤ交換するので とっても 助かります 
タイヤ交換の度に 交換してます
可もなく不可もなく しっかり した 商品です

2025-08-24
用途:
カブのタイヤ交換に
卸売・小売業

意外と交換が必要な部品、少し太めの方がいいので17インチのタイヤにはいつもこちらを使用してます。

対象商品:
38596311
2025-08-16
用途:
ジープ、ジムニー等の16インチテッチンホイールに使用

古いテッチンホイールを使用する際にフンドシの代用品として毎回使用いております。
サイズがちょうど良く、使い勝手は抜群です。

2025-09-19
用途:
タイヤ交換時に毎回交換
YUJIN工房 様

定番のダンロップで問題なく交換。耐久性があるがタイヤは命に関わるので毎回交換しています。価格も手頃で助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする