※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メタルタイプ、ビードストッパー。オフロードバイクのタイヤに用いられるビードロックで、タイヤビードを挟み込みボルトを締める事でビードの一部を固定します。
価格も安く、普通のビートストッパーとなります。バイクの日に買うととても安いです。
このビードストッパーは、全長が長く、リムに1カ所つけるだけで、十分な効果があります。
オフ車のタイヤ交換時にビードストッパーを付けました。耐久性もよくしっかり機能するのでリピート購入しました。
少しだけ高価ですが タイヤメーカーを信頼して購入しました。
思っていたより大きく ハンドルのブレが出るかと思いましたが問題ありませんでした。
山道で低圧にするためにリアに2個付けたので安心感も倍増
以前、ショップに勧められてからこればかり使っています。今のところトラブルも皆無です。
安くてよいもので、購入して良かったです。次回も関連品を購入したいと思います。