曜日別特売
430069 ビードストッパー DUNLOP(ダンロップ) 38596677

ビードストッパー

(49件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合リム幅(inch)1.60-M
内容量1個注文コード38596677品番430069
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

メタルタイプ、ビードストッパー。オフロードバイクのタイヤに用いられるビードロックで、タイヤビードを挟み込みボルトを締める事でビードの一部を固定します。

タイプメタルタイプ適合リム幅(inch)1.60-M
注意
※必ずリム幅をご確認の上ご使用ください。モトクロス競技では、メタルタイプの使用をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40503784
2024-07-03
用途: CRF450Rのリアーホイルに使用。
藤川建材運輸・通信業

価格も安く、普通のビートストッパーとなります。バイクの日に買うととても安いです。

対象商品 : 40503784
2023-11-13
用途: トライアルバイクの18インチ後輪のメンテ
教育・研究機関

このビードストッパーは、全長が長く、リムに1カ所つけるだけで、十分な効果があります。

2022-05-25
用途: バイクタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

オフ車のタイヤ交換時にビードストッパーを付けました。耐久性もよくしっかり機能するのでリピート購入しました。

対象商品 : 38596677
2021-09-24
用途: オフロードバイク用に使用
オートテクノサービス株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

少しだけ高価ですが タイヤメーカーを信頼して購入しました。

対象商品 : 38596677
2021-03-18
用途: バイクメンテナンス
その他業種

思っていたより大きく ハンドルのブレが出るかと思いましたが
問題ありませんでした。

対象商品 : 40503784
2021-03-11
用途: OFF車のリア用

山道で低圧にするためにリアに2個付けたので安心感も倍増

対象商品 : 38596677
2021-01-05
用途: バイクのメンテナンス

以前、ショップに勧められてからこればかり使っています。今のところトラブルも皆無です。

対象商品 : 40503784
2020-10-20
用途: バイクのタイヤ交換時

安くてよいもので、購入して良かったです。次回も関連品を購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする