シグマパワークリーンSP 5W-40

(260件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(4L) 注文コード38607265 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高粘度指数(VHVI)合成を100%使用し各種添加剤をバランス良く配合されており、熱酸化安定、清浄分散性、耐摩耗性に卓越した高性能品質を有し、真夏の過酷な走行から極寒地での始動性まで、あらゆる条件下での快適なドライブをお約束します。ガソリン車やディーゼル車の両方の規格をクリアしております。

SAE5W-40 APISL/CF ベースオイルVHVI合成100% 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 260
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
ジムニーJA22・JB23

20年以上通勤距離往復60キロを
ジムニーシリーズを乗り継いできました。
エンジンオイルも自分で交換していて、色々なメーカーを使ってきました。
たどり着いたのがこのオイルです。
性能・価格共に申し分ないので、これからもリピートしますし
特にジムニー乗りにお勧めいたします。

*メーカーサイトではこのオイルは「スポーツ」のカテゴリーでした。

対象商品:
38607265
2025-12-19
用途:
オイル交換
サービス業

軽自動車のオイル上がりが激しく、夏場は20w-50を注いで凌いでいました。11月からは気温が下がるため、セルが重く回りバッテリーに負担がかかりこちらに交換しました。その結果、気温が零度を下回るなか、軽い感じでスタートすることできストレスから解放されました。

2025-11-08
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

カワサキの空冷旧車に使用しています。指定は10W-40ですが、シグマパワークリーンSP 5W-40で問題なく使えます。最近はオイルの値段も上がっているので、毎回の交換で3リットル消費するためコストパホーマンスの高いオイルが必要、50ccカブから750ccまでこのオイルでカバーできます。

1人が参考にしています
対象商品:
38607265
2025-12-12
用途:
自動車、作業車エンジンオイル
合同会社 エス設備 様 (建設業・工事業)

自動車と、作業車のエンジンオイルに使ってます。40なので硬めっは有りますが、値段安くて良いオイルだと思います。50買いましたが、40の方が粘度的にも使いやすくて良いです。

対象商品:
38607265
2025-08-18
用途:
コペンのオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

硬めのオイルを探していたら手頃な価格であったので購入しました。
新品時は音も静かで満足してます。
2000kmほど走ったあとの感じも気になります。

1人が参考にしています
2025-06-24
用途:
5w40

40でこの価格はすごい昨今夏場は高温続きでエンジンも過酷げしょう
今までは30でしたが今年はコスパ良さそうなオイルを見つけたので
使ってみました感触は振動が少なくなったアクセルも軽い感じがします
この価格なら大変気に入りました

1人が参考にしています
対象商品:
38607265
2025-09-26
用途:
自家用自動車に使用しました。
卸売・小売業

真夏の10W-30より40の方が安心なので使用しました。
値段もリーズナブルで使用感も良いので助かります。
除雪機にも使用しようと思ってます。

対象商品:
38607265
2025-09-20
用途:
ターボ付き自動車に使用
荒尾車体整備工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

柔らかくて、耐熱性が有るのでターボ車に使用しています。耐久性があるか分からないので、早めに変えようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1人が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする