エクセレントラテックス手袋

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 38607545 品番 NR300パウダーフリー
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手にフィットする極薄手仕上げにより、素手感覚でお使いいただけます。
パウダーフリーの手袋なのでパウダーアレルギーの方には最適です。
便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使いいただけます。

サイズSS 全長(cm)23 中指長(cm)7.6 手の平幅(cm)7.7 手のひらまわり(cm)15.4 材質天然ラテックスゴム 厚さ(mm)約0.1 規格食品衛生法適合 機能伸縮性 粉有無粉無 エンボス加工手の平エンボス 入数(枚)100 左右区別左右兼用 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38607563
2024-01-29
用途:
調理、清掃時
飲食業

薄いけど丈夫です。
他社製品と比べてサイズが少し小さいような気がします。また注文しようと思います。

対象商品:
38607563
2021-06-25
用途:
こども食堂での調理用
飲食業

調理用に使うのでフィットしないと包丁を使う時などとても怖いです。使いやすい手袋を探してこれで3つ目ですが、ようやくいいものに出会えました。指先がもたつくこともなく、きつくもなく、程よくフィットしていい感じです。

2021-06-27
用途:
炊事、調理
その他業種

低価格で、しかも素早い配達をありがとうございました!ホームセンターなどでは高くて買えないです。

対象商品:
38607545
2021-02-02
用途:
医療用の滅菌作業等
医療・福祉・介護関連業

ゴム特有の匂いもなくて、装着もしやすいので、買って良かったです。
すぐに在庫がなくくなってしまっていたので、早く入荷して販売して頂きたいです。

対象商品:
38607563
2021-07-19
用途:
接着剤や機械の取り扱い時

3割程度、装着時や装着後にすぐ破れた。
品質の悪さを感じる。

2018-06-13
用途:
調理など
教育・研究機関

市販では中々ないSSサイズもあり助かってます。しっかりしていて、手にフィットし使いやすいです。
ただ、たった一度ですが、手袋すべてがくちゃくちゃに詰め込んであり、ゴムも凝縮し、半分ほど使えない事がありました。

対象商品:
38607545
2018-02-01
用途:
工場での洗浄作業
製造業

耐久性もあり女性にちょうど良いサイズで使いやすいです。

対象商品:
38607545
2018-08-11
用途:
塗装
DAISY 様 (飲食業)

嫌なゴム臭さは少なめ。脱着もしやすく、なかなか破れにくい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする