降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズ

(4件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38612016 品番 DP-300F
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

単相 単巻 降圧用

絶縁種別A 容量(VA)300 1次電圧220V(丸ピンプラグ付コード) 2次電圧100V(コンセント付コード) 取付寸法(mm)85×76 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×102×85 取付寸法A(mm)85 付属品入力コード 1.5m、出力コード 30cm 仕様ケース入り 種別降圧変圧器 質量(kg)約3.1 取付穴径(Φmm)4.8×6.8 取付寸法B(mm)76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38611991
2018-03-16
用途:
機器改良に使用しています。
富士フイルムGSテクノ株式会社 様

小型軽量で満足しています。これからも製造を続けて欲しいです。

対象商品:
38611991
2017-08-31
用途:
設備の電源として

設備の電源が200、100の2種類を接続して利用しなくてはいけなかったので、変圧器を増設し利用してます。良好です。

対象商品:
38611991
2015-04-15
用途:
仕事上、100Vと200V継電器の土岐に使用

小型で100V、200Vの時
使い分けで便利です。

対象商品:
38612007
2015-03-30
用途:
電気関係の仕事なので200Vのないところの試験用電源として。

容量の割には重さがありすぎますので本日、一つ下のDP−100Fを注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする