日本メカケミカル
日本メカケミカルの 工業用潤滑油
日本メカケミカルの 摺動面油
メカエコプレス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
38613303
品番
#2008-LB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
高精度加工・難加工に対応できる潤滑強化タイプです。
防錆・防食性に優れる防食強化タイプです。
塩素フリーで抑臭型、地球・環境にも優しいです。
用途
鉄系材料・亜鉛鋼板・マグネシウム合金の高精度加工・難加工
容量(L)
18
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
注意
※銅系ワークは加工後長時間放置すると変色する恐れがあります。早めに脱脂してください。低温では粘度が高くなります。