1590600 SPORTEC M3 METZELER(メッツラー) タイプTL 38614545

 

1590600 SPORTEC M3 METZELER(メッツラー) 38614545 1590600 SPORTEC M3 METZELER(メッツラー) 38614545

SPORTEC M3

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38614545 品番1590600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,600
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

サーキット走行にも耐えうるハイグリップと脅威の耐摩耗性を両立したスーパースポーツ向け最新ラジアル。
持続する高性能をコンセプトに、ドライ・ウェットグリップ・耐久性・ハンドリング性能等、全てにおいて妥協を許さず開発された最新のスーパースポーツタイヤ。
ワインディングからサーキットに至るまで、マシンのポテンシャルを最大限に引き出すべく採用された最新コンパウンドが、圧倒的なドライグリップと耐久性を実現させた。
最新のパターン設計と前後異なる最新コンパウンド採用により、ウェット性能をも飛躍的に向上させた。
フロントにリアに3Rの異径プロファイルの採用により、よりスポーティにより安定した走りを実現。

適合Front用 リム径(inch)16 タイヤサイズ130/70 ZR 16 タイプTL 速度記号/荷重表示(61W) 標準リム幅(inch)3.50 主な適合車種CBR900RR ファイアーブレイド 1992-1995年式:フロントに使用 許容リム幅(inch)3.50-4.00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする