曜日別特売
1530000 LASERTEC METZELER(メッツラー) 38614703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LASERTEC

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1本
リム径(inch)19
タイヤサイズ100/90-19(H)
150/80 VB 16(V)
100/90 V 18 M/C (56V)
130/90 - 16 M/C 67V
130/70 - 18 M/C 63H
内容量1本注文コード38614703品番1530000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,600

トラディショナルパターンを生かしながらも最新テクノロジーを搭載したスポーツバイク用バイアスタイヤ・レーザーテック。
伝統的ロングセラーを誇るクラシックなトレッドパターンが抜群の排水性を発揮。
レーザーテック専用設計ハイシリカ・コンパウンドが安定したドライ・ウェットグリップを提供。さらにブレーキング性能を向上させ、制動距離の短縮も実現。
マルチプルラディアス(異径プラファイル)の採用により、ライトハンドリングを実現。さらに直進安定性、コーナリング安定性の向上を実現。
軽量ポリエステル・ファイバー・カーカスが、速度域を問わない乗り心地としっかりとした接地感をライダーに提供。タイヤとしての安全域を拡大。

適合Front用リム径(inch)19タイヤサイズ100/90-19(H)タイプTL速度記号/荷重表示57H標準リム幅(inch)2.50主な適合車種FT500 1982-1985年式:フロントに使用許容リム幅(inch)2.15-2.75
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする