※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PERFECT ME11

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38614904 品番111100
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SRに純正採用されるメッツラークラシックタイヤ。
メッツラーの代名詞にしてトラディショナルマシンのオーナー達に愛され続けるパーフェクトME11復活。

リム径(inch)19 タイヤサイズ3.25-19 速度記号/荷重表示54S タイプTL パターンPERFECT ME11 標準リム幅(inch)2.15 許容リム幅(inch)2.15-2.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする