142600 ENDURO 3 SAHARA METZELER(メッツラー) 38615683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ENDURO 3 SAHARA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38615683 品番142600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

トラクション性能に優れたオン・オフ走行対応エンデューロタイヤ
独特のパターンにより、泥づまりのすくないセルフクリーン性能

適合Front用 リム径(inch)21 タイヤサイズ90/90-21 タイプTL 速度記号/荷重表示54T 標準リム幅(inch)2.15 主な適合車種R100GS 1993-1995年式:フロントに使用/チューブが必要 許容リム幅(inch)1.85-2.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする