※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ANGEL ST

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 速度記号/荷重表示(73W) 標準リム幅(inch)6 タイヤサイズ190/50 ZR 17 注文コード38616286 品番1868700
参考基準価格(税別)¥60,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は速度記号/荷重表示・標準リム幅・タイヤサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る

ピレリ史上志向の耐久性とウェット性能を実現した全く新しいスポーツツーリングタイヤ。
400ccからリッタークラスまで、あらゆるバイクをカバーする豊富なサイズラインナップ。
2つの革新的技術「CGC」と「HTSS」によって実現した「ANGEL SOUL(エンジェルソウル)=圧倒的耐久性&ウェットグリップ」に「DIABLO DNA(ディアブロ ディーエヌエー)=ハイグリップ&ハンドリング性能」を注入し、1つのタイヤでツーリング性能とスポーツ性能を今までにない高次元で両立。
CGC:ショートグルーブとロンググルーブを組み合わせ、少ないグルーブで耐久性を確保しながら効率的に排水する最新グルーブデザイン。またグルーブを少なくすることでスリック部分の面積が増し、グリップ力が向上します。
HTSS:高温時でも熱ダレしにくい新開発高耐熱性シリカ「HTSS」。従来のシリカはタイヤが高温になるとグリップ力が低下していました。「HTSS」配合コンパウンドは低温時やウェット時のグリップ力が優れているのはもちろんのこと、タイヤが高温時でも熱ダレせず、低温時から高温時まで安定したグリップを発揮します。

適合Rear用 リム径(inch)17 タイヤサイズ190/50 ZR 17 タイプTL 速度記号/荷重表示(73W) 標準リム幅(inch)6 主な適合車種TL1000S 1997-2000年式:リアに使用 許容リム幅(inch)5.50-6.00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38616207
2016-08-31
用途:
バイク用
建設業・工事業

もう少し安いところがありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする