※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1本
タイプTL
注文コード38616313
品番2058300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はタイプ・タイヤ幅・内容量など11種類から選べます
他の種類を見る
ワールドスーパーバイクから生まれたプレミアムスーパースポーツタイヤ。
一般道での使用に必要な耐久性やウェット性能を犠牲にせず、サーキットでもワインディングでも場所を選ばずアグレッシブでハイグリップなレーシングパフォーマンスを発揮。
レーシングパフォーマンスを落とさずに一般道での使用で必要となる耐久性やウェット性能を向上させるため、「DIABLO ROSSO COPSA」には3つの技術が組み合わされています。「3ゾーンコンパウンド」+全自動ロボットタイヤ製造技術、高耐熱性シリカ「HTSS(ハイテンペラチャーステイブルシリカ)」、最新グルーブデザイン「CGC(コンパクトグルーブコンビネーション)」