※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIABLO ROSSO CORSA

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 タイプTL 注文コード38616356 品番1734700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,900
この商品はタイプ・タイヤ幅・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

ワールドスーパーバイクから生まれたプレミアムスーパースポーツタイヤ。
一般道での使用に必要な耐久性やウェット性能を犠牲にせず、サーキットでもワインディングでも場所を選ばずアグレッシブでハイグリップなレーシングパフォーマンスを発揮。
レーシングパフォーマンスを落とさずに一般道での使用で必要となる耐久性やウェット性能を向上させるため、「DIABLO ROSSO COPSA」には3つの技術が組み合わされています。「3ゾーンコンパウンド」+全自動ロボットタイヤ製造技術、高耐熱性シリカ「HTSS(ハイテンペラチャーステイブルシリカ)」、最新グルーブデザイン「CGC(コンパクトグルーブコンビネーション)」

適合Rear用 リム径(inch)17 タイヤサイズ190/50 ZR 17 タイプTL 速度記号/荷重表示(73W) 標準リム幅(inch)6.00 主な適合車種TL1000S 1997-2000年式:リアに使用 許容リム幅(inch)5.50-6.00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38616331
2021-04-27
用途:
ゼファー750のリアタイヤ
卸売・小売業

グリップ力は文句無しの一級品。
冬場でも滑る気配は一切無し。最高です。
ただ分かってたことだが、ライフは短いのでツーリングで高速走行には向かない。真ん中だけ減ります。
値段が張るので、ここぞと言う時に履きたい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする