※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPORT DEMON

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 速度記号/荷重表示54H 注文コード38616611 品番1403100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は速度記号/荷重表示など32種類から選べます 他の種類を見る

アグレッシブ・バイアス!最新のバイアステクノロジーにアグレッシブなパターンを融合、スポーティバイアスタイヤの新基準。
スポーティな断面形状により、軽快なハンドリング、あらゆる速度域でのファンライディングを実現。
アグレッシブなトレッドパターンがウェット性能を向上させるとともに、偏摩耗を抑制しランニングコストを低減。
ニューシリカコンパウンドが低温時やウェット路面においてもすばやいウォームアップと優れたグリップを実現。
軽量バイアス構造があらゆる走行条件での安定した操縦性を発揮。

適合Front用 リム径(inch)16 タイヤサイズ100/90-16H タイプTL 速度記号/荷重表示54H 標準リム幅(inch)2.50 種別H 主な適合車種FX400R 1989-1990年式:フロントに使用 許容リム幅(inch)2.15-2.75
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする