SCORPION MT90 A/T

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)21 タイプTT 注文コード38616961 品番1005200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品はリム径・タイプ・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

オンロードからオフロードまで、幅広いシチュエーションに対応するスーパートレール。
V字パターンが舗装路での優れたブレーキ性能と直進性、排水性を実現し、偏摩擦も抑制。
ブロックパターンと深いトレッド溝(リア/9mm)が、ダートで優れたトラクションを発揮。
リアの連結されたセンターブロックが、高速走行時のブロック耐久性を向上。

適合Front用 リム径(inch)21 タイヤサイズ90/90-21 タイプTT 速度記号/荷重表示54S パターンSCORPION MT90 A/T 標準リム幅(inch)2.15 主な適合車種XR250バハ 2000-2004年式:フロントに使用/チューブが必要 許容リム幅(inch)2.15-2.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38616961
2017-08-15
用途:
250ccデュアルパーパス車のフロントタイヤ入れ替え用

カワサキのKLE250Anheloのフロントタイヤとして購入しました。交換交換前はダンロップのD605です。バイクの性格に合わせて、オンロードよりのオフタイヤとして選んでみました。交換前のD605はそろそろ山が低くなってきた(8mm程度)でしたが、ロードでのノイズがかなり大きくなっていました。
交換はDIYにて行いましたが、大径かつ幅も小さいので、ホイールへのインストール、ビード上げともに大変カンタンでした。(リヤは17インチなのでMICHELINのSIRACに同時交換しましたが、こちらは固くて大変…このMT90に17インチがあったら、もう少し楽だったのかな?)
交換後オンロード中心に1000キロ弱走行しましたが、ハンドリングの軽さがまず印象的です。すり減ったD605と比べてブロックが小さく密なせいでしょうか。ひと皮むけるまではやや頼りないぐらいのオンロードコーナリングでの手応えでした。今はだいぶ慣れたせいもあって、落ち着きましたが、やはり全体にタイヤの「柔らかさ」を感じます。
装着車のKLE250がツインのせいもあって重量配分が前寄りのせいもあるのでしょうが、もう少し硬いタイヤのほうが相性がいいのかもしれません。単気筒車なら、きっともっとマシでしょう。
馴染んだ後は、オンロードであれば転がりも軽く、ロードノイズも小さく、直進安定もしっかりとしています。摩耗も1000km程度ではトレッドの変化が目視できないといっても良いぐらいです。
オフはさすがに「それなりに」走れる程度。フラットな砂利の林道なら問題なし。雨の後のぬかるみなども通過は問題ないですし、意外に粘りますが、攻める走りは無理。のんびりトレッキングまでが守備範囲と思います。
全体としては満足です。ほとんどオンロード使用だけど、たまにはオフもそれなりに走りたい…という使い方にはまるタイヤだと思います。近頃出てきた軽量ツアラー(ヴェルシス250とかCRF250ラリーとか)にいいんじゃないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする