※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCORPION XC MID HARD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38617101 品番1942200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

サーキットエンデューロレースでの勝利を約束する新世代・スコーピオンXCミッドはードはミディアムから、ガレ場や岩場などのハード路面まで対応。

適合M+S リム径(inch)18 タイヤサイズ110/100-18 M+S タイプTT 速度記号/荷重表示64M 標準リム幅(inch)2.5 許容リム幅(inch)2.15-3.00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行可、FIM非適合(ブロックの高さ フロント12.0mm/リア16.5mm)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする