曜日別特売
1768100 SCORPION XC MID HARD PIRELLI(ピレリ) 38617117

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCORPION XC MID HARD

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本注文コード38617117品番1768100
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

サーキットエンデューロレースでの勝利を約束する新世代・スコーピオンXCミッドはードはミディアムから、ガレ場や岩場などのハード路面まで対応。

適合M+Sリム径(inch)18タイヤサイズ120/100-18 M+SタイプTT速度記号/荷重表示68M標準リム幅(inch)2.75許容リム幅(inch)2.50-3.00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※公道走行可、FIM非適合(ブロックの高さ フロント12.0mm/リア16.5mm)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする