2322100 SCORPION PRO PIRELLI(ピレリ) 38617153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCORPION PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)21 速度記号/荷重表示54R 注文コード38617153 品番2322100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,100
この商品はリム径・速度記号/荷重表示など7種類から選べます 他の種類を見る

FIM適合の公道走行可能なエンデューロタイヤ。
耐カット性能、耐摩耗性能に優れた素材の採用により、高い耐久性を発揮。
ブロック配置を最適化することにより、加速時のトラクション性能、ブレーキング性能が向上。
あらゆる路面状況でパフォーマンスを求めるライダーに。

リム径(inch)21 タイヤサイズ90/90-21 M+S 速度記号/荷重表示54R タイプTT 適合Front用 種別M+S 標準リム幅(inch)2.15 主な適合車種G650X challenge 2006-2009年式:フロントに使用 許容リム幅(inch)2.15-2.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする