※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCORPION MX MINICROSS

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38617311 品番 1664300
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

将来のチャンピオンたちの為にMinicross rangeがリニューアルされました。
トレッドパターンは2つ、MidSoft32とeXTraです。
それぞれソフト路面とインターミディ用です。
これで全ての路面をカバーできます。

適合NHS (32) リム径(inch)19 タイヤサイズ70/100-19 NHS (32) タイプTT 速度記号/荷重表示42M 標準リム幅(inch)1.6 許容リム幅(inch)1.40-1.85
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38617345
2014-10-14
用途:
モトクロス

ソフト路面に威力を発揮します。
フロントタイヤの在庫切の解消を願います。

対象商品:
38617336
2014-04-26
用途:
モトクトス レース
K&S Amamiya Racing 様

いつまで欠品なのでしょうか?
販売する気が無ければ、掲載しないでください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする