※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL26

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38617607 品番532000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

スクーター(SL)の名が示す、軽量設計にこだわったスタンダードスクーター。
軽量な強化ナイロンカーカスを採用、軽快なハンドリングと優れた耐久性を実現。
優れたグリップと耐久性を実現するスポーツツーリングコンパウンドを採用。

適合Front・Rear共用 リム径(inch)10 タイヤサイズ110/80-10 タイプT/L 速度記号/荷重表示58J パターンSL26 標準リム幅(inch)2.50 許容リム幅(inch)2.15-3.00
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14764418
2023-03-10
用途:
通勤

スペイシー100のリアに装着して8500km持ちました。
通勤で乗る分には、その前のK378Bとの乗り心地の違いは特別感じられませんでした。
タイヤパターンがスポーティでカッコ良い。
made in BRAZIL

対象商品:
14764418
2021-07-23
用途:
スクーターの交換用タイヤ

発注しましたがメーカー欠品との事でキャンセルになり入手出来ませんでした。
お客様にも迷惑が掛かりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

対象商品:
38617607
2016-09-19
用途:
タイヤ交換

値段の割りに6千kmくらいで山が無くなるので日常使用に不適

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
38617607
2015-03-14
用途:
タイヤ交換

V125のリアに使用。標準サイズよりグリップを上げようと購入。標準タイヤよりはグリップあるかも。説明に軽量とありましたが、他メーカー比較では重い方でした。加速が落ちた感じ、変わりに最高速が伸びた?もちは約8千Kでした。後スリップサインがないのでは?

対象商品:
38617591
2013-03-13
用途:
AddressV125Gリアタイヤ交換用
その他業種

AddressV125Gリアタイヤ交換用として購入。
こちらのサイトの通常価格自身には魅力はありませんでしたが、1,000円引きのクーポン使用と、ほかに800円程度の小物の購入により「クーポン使用前の発注時合計5,000円以上で送料無料」に該当し、Yショッピングよりはるかに魅力ある価格となりました。
タイヤ交換作業は自分ではできなかった(技量の問題)ので、近所のバイク屋に持ち込みでお願いしました。
持ち込み交換工賃は、「倍」と言われていましたが、3,000円(リアは2,000円程度のはず)と、大手量販店でタイヤ購入+交換より安く済んだと思います。
タイヤ自身の性能は、交換して約200キロ、ドライのみのインプレですが、グリップ、快適性とも満足です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする