75136 M6024 オフロード MAXXIS(マキシス) 38625361 75136 M6024 オフロード MAXXIS(マキシス) 38625361

M6024 オフロード

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38625361 品番75136
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。
チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。
MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。
本格的なブロックパターンを採用したタイヤ。カスタムやドレスアップにおすすめです。
前輪後輪共用。
チューブレスタイプ。
ドライグリップ :★★★
レイングリップ :★★★
耐久性 :★★★
チャート表は性能のイメージです。
※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。

適合フロント・リア共用 リム径(inch)12 タイヤサイズ120/70-12 タイプTL 速度記号/荷重表示51J パターンブロック 標準リム幅(inch)3.5 総幅(mm)約122
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38625361
2019-09-17
用途:
KSR110での林道遊び用
ホンダボディ 様

交換するまで使用していたのはピレリSL60。オールマイティで悪くはないのですが、少しでもヌタると途端に空回り。多少の勾配も登れません。そこでこのマキシスM6024に交換しました。心配していたアスファルトでのロードノイズも気になりませんでした。林道での性能は満足しています。これ以上の走破性は12インチには酷だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38625361
2017-02-02
用途:
KSR2でダートを走るため購入しました
製造業

まだ組み付け、走行していないので何とも言えませんが、KSR用のオフロードタイヤはあまり無いで期待はしています。
モノタロウでバイクのタイヤを扱っている事には驚きました。

2人が参考にしています
対象商品:
38625361
2017-01-27
用途:
ツーリング時のオフロード走行
その他業種

KSR2の後輪に取り付けました。120/70-12のサイズでしたが干渉はありません。今回は後輪のみの使用としました。前輪は純正のままですのでハンドリングの癖もなく良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする