M6029 ミニバイク&ビックスクーター

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38625605 品番 75112
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。
チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。
MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。
特別に配合されたコンパウンドにより、優れたグリップ性能を発揮。
特徴的なトレッドパターンは、ハンドリング性の向上と安定性をもたらします。
高性能ミニ&スクーター用にコンパウンド配合をしました。
チューブレスタイプ。
前輪後輪共用。
ドライグリップ :★★★
レイングリップ :★★★
耐久性 :★★★
チャート表は性能のイメージです。
※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。

リム径(inch)10 タイヤサイズ100/80-10 速度記号/荷重表示52J タイプTL 適合フロント・リア共用 総幅(mm)約102 標準リム幅(inch)2.50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※M6029 ミニバイク&ビッグスクータータイプの110/60-12品番75118はリム破損の恐れがあるため、非舗装路、悪路、一般公道走行不可。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38625632
2021-12-10
用途:
ベスパ s50のリアタイヤ交換時
ゼータゲート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

現在履いているタイヤと同じメーカーでサイズも同等なので問題ないと思います。摩耗が進行しており、走行中にエア漏れもして、エアバルブの劣化もあるようでしたので、交換しようと注文させてもらいました。
タイヤ交換が楽しみですが、積雪の地域なので、乗れるのは来春になりそうです。

対象商品:
38625587
2020-03-10
用途:
ベスパ

ミシュランS1を使っていましたが、雨天時よく滑るので、こちらに変えました。調子良いです!

2人が参考にしています
対象商品:
38625632
2019-03-25
用途:
タイヤ交換
サービス業

VESPA用に購入しました。グリップ力と耐久性がわかなないので★4つです。

1人が参考にしています
対象商品:
38625632
2018-04-28
用途:
VespaET4の後輪交換に使用

もうこれで4本目です。
ライフはあまり長くはありませんが(4000km位)
台湾タイヤにありがちな冬季に固くなりスリップしやすい事はありません。

対象商品:
38625684
2015-09-21
用途:
スクーター

金額的な点で購入。

対象商品:
38625605
2014-05-27
用途:
スクーターのタイヤ

まだ組み付けしていないので使用した感想を述べることが出来ませんが、安価で有名どころのタイヤを購入出来たので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする