曜日別特売
HB-T305 AL254 ハンドルバー PROMAX(プロマックス) 38627477

AL254 ハンドルバー

(5件のレビュー)
取扱い終了
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
38627477
品番
HB-T305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,270
寸法(mm)
Φ25.4×680(ライズ/40)
色
ブラック
タイプ
ライザーバー
角度(°)
(ベント)9
材質
アルミニウム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38627486
2014-05-08
用途: ハンドル交換

大柄なのでちょうどよい長さです。安くて軽くて良いハンドルです。

対象商品 : 38627486
2013-11-10
用途: 自転車軽量化・カスタム

好みの長さに切って使うのが前提といってもちょっと長すぎです(笑)
もう少し短くていいので価格が安いものがあると有難いです。

対象商品 : 38627477
2013-06-15
用途: MTBのハンドル付け替え

乗車姿勢を起こしたくてライザ-バ-を購入。まずまずのポジションになったのですがフロントブレ-キの長さが足りずかなり無茶な取り回しになってしまいました。素人丸出しですね。ちなみに長さは左右ともに50mm切断しました。

対象商品 : 38627495
2013-09-03
用途: フラットバーを子供用のランバイクに使用しました。
國翔 様(製造業)

使用上の問題はありません。
子供用なので、かなり短くしましたが、問題無しです。

ボロボロになったら買い換えよう!と思える金額で、助かります。

対象商品 : 38627461
2012-10-17
用途: バータイプから交換
プログテック.ORG 様

バータイプが姿勢を悪くしていたのでちょっとだけアップしたくて買いました。普通に問題なくいい感じです。 幅もあるので好きな長さに切って使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする